Approved Vendor 5p674 | Mellbimbó 3/4 X 4 1/2 hüvelykes fekete hegesztett acél | Magyarország
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P674 Mellbimbó 3/4 x 4 1/2 hüvelykes fekete hegesztett acél | AE4ZEE

APPROVED VENDOR 5P674 mellbimbó 3/4 x 4 1/2 hüvelykes fekete hegesztett acél

Cikkszám: AE4ZEE Modell: 5P674
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Február 4

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€3.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete hegesztett acél
Hossz4.5 "
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.1-3 / 64 "
Csőméret3 / 4 "
menetrend40
Varrat nélküli/hegesztettHegesztett
Menet típusaNPT
Falvastagság7 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságPkg. Menny.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E175 mellbimbó 2 hüvelykes x 2 hüvelykes Npt acél - 25 db-os csomag | AA2DAP 588-001P25GR2"150 psi @ 400 fok F2.375 "2"-1-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E181 mellbimbó 1 hüvelyk x 3-1/2 hüvelyk Npt acél - 25 db-os csomag | AA2DAU 585-035P25GR3.5 "150 psi @ 400 fok F1.315 "1"-1-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 10E183 Bimbó 1 hüvelyk x 4-1 / 2 hüvelyk Npt acél - 25 darabos csomag | AA2DAW 10E1834.5 "150 psi @ 400 fok F1.315 "1"-1€69.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E184 Mellbimbó 1/4 hüvelykes x 7/8 hüvelykes Npt acél - 25 db-os csomag | AA2DAX 10E1847 / 8 "150 psi @ 400 fok F0.54 "1 / 4 "-1€24.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E190 Mellbimbó 1-1/4 hüvelykes x 1-5/8 hüvelykes Npt acél - 25 db-os csomag | AA2DBB 586-001P251.625 "150 psi @ 400 fok F1.66 "1.25 "-1€57.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E670 mellbimbó 1-1/2 hüvelyk x 3 hüvelyk Npt acél - 25 db-os csomag | AA2DTR 10E6703"150 psi @ 400 fok F1.9 "1.5 "-25€80.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E676 Nipple 2 hüvelyk x 3 hüvelyk Npt acél - 25 db-os csomag | AA2DTX 10E6763"150 psi @ 400 fok F2.375 "2"-25€102.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P674 mellbimbó 3/4 x 4 1/2 hüvelykes fekete hegesztett acél
€3.36 /Mértékegység