Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5GLY8 Machine Screw Ms Stainless Steel 4-40 X 1/4, 50PK | AE3XAA

APPROVED VENDOR 5GLY8 gépcsavar Ms rozsdamentes acél 4-40 X 1/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AE3XAA Modell: 5GLY8
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
€41.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKeresztbe süllyesztett Phillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezFekete oxid
Fej Dia.0.191 - 0.225 "
Fejmagasság0.049 "
fej típusaLakás
Hossz1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Szakítószilárdság80,000 min.
Menet hosszaTeljesen menetes
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GLY8 gépcsavar Ms rozsdamentes acél 4-40 X 1/4, 50PK
€41.56 /csomag