Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP8 hablap 200100 polipropilén faszén 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYH

APPROVED VENDOR 5GCP8 hablap 200100 polipropilén faszén 1 1/2 x 12 x 12

Raktáron
Tétel: AE3UYH Modell: 5GCP8
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
€24.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekFaszén
Sűrűség2 font / köb. ft.
befejezSima Cellular
Szilárdság @ 25% -os elhajlás0.090 1.15 - XNUMX XNUMX PSI
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag200100 poliuretán
Stretch Limit0.85
Temp. Hatótávolság-20 - 180 F
Szakítószilárdság27 PSI
Vastagság1.5 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusNyissa meg a cellát
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3921135000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCG4 hablap 200100 poliszén 1/2 x 12 x 12 | AE3UVV 5GCG412 "1 / 2 "12 "€7.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP6 hablap 200100 poliszén 3/4 x 12 x 12 | AE3UYF 5GCP612 "3 / 4 "12 "€11.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP7 hablap 200100 polipropilén faszén 1 x 12 x 12 | AE3UYG 5GCP712 "1"12 "€15.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCP9 hablap 200100 polipropilén faszén 2 x 12 x 12 | AE3UYJ 5GCP912 "2"12 "€31.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCR0 hablap 200100 polipropilén faszén 3 x 12 x 12 | AE3UYK 5GCR012 "3"12 "€46.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCR1 hablap 200100 polipropilén faszén 4 x 12 x 12 | AE3UYL 5GCR112 "4"12 "€61.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCU5 hablap 200100 poliszén 1/2 x 24 x 24 | AE3UZK 5 GCU524 "1 / 2 "24 "€32.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCP8 hablap 200100 polipropilén faszén 1 1/2 x 12 x 12
€24.39 /Mértékegység