PARKER CPI B2HF sorozat, Barb csatlakozók


Szűrő
Alapanyag: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Kapcsolat típus: Tömlő Barb x MNPT , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellHex méretCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4-2 B2HF-SS
1 / 2 "1 / 8 "1 / 4 "€37.89
A
4-4 B2HF-SS
1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "€47.28
B
2-2 B2HF-SS
3 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "€55.95
A
6-4 B2HF-SS
5 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€47.25
A
8-8 B2HF-SS
13 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€86.30

CPI B2HF sorozat, Barb csatlakozók

A Parker barb csatlakozókat a tömlők vékony/nehézfalú fémcsövekhez való csatlakoztatására tervezték folyamat- és műszerezési alkalmazásokhoz. 316 rozsdamentes acél konstrukciójuk a szivárgásmentes működés és a hosszú távú tartósság érdekében magas hőmérséklettel és nyomással szemben. Hatlapfejű rögzítőszárral rendelkeznek a könnyű telepítés és csere érdekében. Válasszon a csatlakozók széles választékából, amelyek 1/8, 1/4 és 1/2 hüvelykes csőméretekhez állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?