Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5EB40 Spring Pin Coiled 3/16 X 1/2 L, 100PK | AE3MNM

APPROVED VENDOR 5EB40 Spring Pin Coiled 3/16 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE3MNM Modell: 5EB40

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€33.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.196-0.205 "
Letörés átmérője0.182 "
A letörés hossza referencia0.055 "
Dupla nyíróerő (font)3150
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.185-0.192 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Névleges átmérő3 / 16 "
Teljes hossz1 / 2 "
Rockwell KeménységRC43-52
típusCsavart

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB40 Spring Pin Coiled 3/16 X 1/2 L, 100PK
€33.12 /csomag