Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5EA58 Spring Pin 1/4 X 2 1/2 Inch Length, 10PK | AE3MGR

APPROVED VENDOR 5EA58 rugócsap 1/4 x 2 1/2 hüvelyk, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE3MGR Modell: 5EA58

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€40.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.258-0.268 "
Letörés átmérője0.243 "
A letörés hossza referencia0.065 "
Dupla nyíróerő (font)6200
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.247-0.256 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.015 "
Anyag420 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 4 "
Teljes hossz2.5 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusNagy teherbírású tekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA58 rugócsap 1/4 x 2 1/2 hüvelyk, 10 PK
€40.92 /csomag