Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DY40 Spring Pin Coiled 302Ss 1/8 X 2 L, 50PK | AE3LQK

APPROVED VENDOR 5DY40 rugócsapos tekercses 302Ss 1/8 x 2 literes, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE3LQK Modell: 5DY40

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€65.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.131-0.138 "
Letörés átmérője0.121 "
A letörés hossza referencia0.044 "
Dupla nyíróerő (font)1100
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.124-0.129 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag420 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységEdzett munka
típusCsavart

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DY40 rugócsapos tekercses 302Ss 1/8 x 2 literes, 50 PK
€65.92 /csomag