Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5BU72 rugós csap hornyolt 5/8 X 1/16 L, 100PK | AE3BMR

APPROVED VENDOR 5BU72 rugós csap hornyolt 5/8 x 1/16 l, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE3BMR Modell: 5BU72

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€8.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.066-0.069 "
Letörés átmérője0.059 "
Letörés hossza (max.)0.028 "
Letörés hossza (min.)0.007 "
Dupla nyíróerő (font)250
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.062-0.065 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.015 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 16 "
Teljes hossz5 / 8 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU72 rugós csap hornyolt 5/8 x 1/16 l, 100 PK
€8.58 /csomag