Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2MDV3 Motor Run Capacitor, Oval, 370VAC, 4, 2 13/16 Inch Overall Height | CH6JHP

DAYTON 2MDV3 motoros kondenzátor, ovális, 370 VAC, 4, 2 13/16 hüvelykes teljes magasság

Raktáron
Tétel: CH6JHP Modell: 2MDV3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€7.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorfutású kondenzátor
Esetmagasság2 3 / 16 "
Case MaterialAlumínium
Kapcsolat típusaQuick Connect
FedőanyagAcél
Átmérő1.25 "
Frekvencia60 / 50 Hz
Max. Hőmérséklet70 fok. C
Microfarad besorolás4
Min. Hőmérséklet-40 fok C
Darabszám1
A terminálok száma2
Teljes mélység1.25 "
Teljes magasság2 13 / 16 "
Teljes szélesség2"
Fül szélessége1 / 4 "
Feszültség370V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellAlakCase MaterialÁtmérőTemp. HatótávolságCsatlakozó típusaFeszültségTételMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 22F163 motor futási kondenzátor 2 Mfd 1-1/2 hüvelykes magasság | AB6UFW 22F163téglalapMűanyag ABS--40 foktól 85 fokig(2) Penge gyorscsatlakozás370VMotorfutású kondenzátor-€8.48
DAYTON 22F164 motor futási kondenzátor 3 Mfd 1-1/2 hüvelykes magasság | AB6UFX 22F164téglalapMűanyag ABS--40 foktól 85 fokig(2) Penge gyorscsatlakozás370VMotorfutású kondenzátor-€9.50
DAYTON 22F165 motoros kondenzátor 4 Mfd 1-7/8 hüvelykes magasság | AB6UFY 22F165téglalapMűanyag ABS--40 foktól 85 fokig(2) Penge gyorscsatlakozás370VMotorfutású kondenzátor-€11.89
DAYTON 22F166 motor futási kondenzátor 5 Mfd 1-7/8 hüvelykes magasság | AB6UFZ 22F166téglalapMűanyag ABS--40 foktól 85 fokig(2) Penge gyorscsatlakozás370VMotorfutású kondenzátor-€11.59
DAYTON 22F167 motoros kondenzátor 7.5 Mfd 370v 2 hüvelykes magasság | AB6UGA 22F167téglalapMűanyag ABS--40 foktól 85 fokig(2) Penge gyorscsatlakozás370VMotorfutású kondenzátor-€18.85
DAYTON 22F168 ​​motorjárati kondenzátor téglalap 2 hüvelyk magasság | AB6UGB 22F168téglalapMűanyag ABS--40 foktól 85 fokig(2) Penge gyorscsatlakozás370VMotorfutású kondenzátor-€21.13
DAYTON 22F169 motoros kondenzátor 10 Mfd 2-1/4 hüvelykes magasság | AB6UGC 22F169téglalapMűanyag ABS--40 foktól 85 fokig(2) Penge gyorscsatlakozás370VMotorfutású kondenzátor-€19.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2MDV3 motoros kondenzátor, ovális, 370 VAC, 4, 2 13/16 hüvelykes teljes magasság
€7.61 /Mértékegység