LEESON M099461.00 A48P11NB26A HVAC motor | AJ2WTZ A48P11NB26A

LEESON M099461.00 A48P11NB26A HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2WTZ Típus: M099461.00Kereszthivatkozás: A48P11NB26A

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€651.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
KódB
DesignN
AdóAIROVER
HázTENV
Keret48YZ
Teljes terhelésű erősítők3.4 / 1.7
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.25
KenésPolyrex EM
Max. A környezet hőmérséklete.40
Motor hővédelmeMEG69RX
FelszerelésMerev
Fázis1
Power Factor89
VédelemAUTOMATIKUS
ForgásSZELEKTÍV CCW
RPM1060
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
típusPN
Feszültség115 / 230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52

Termék részletek:

    • Leeson váltotta – A099461.00
    • Hatás 100%: 67
    • OPE csapágy: 6203
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6203
    • Tekercselés: QP55610
    • CSOPORT: 3
    • Festék: VERIFY

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON M099461.00 A48P11NB26A HVAC motor
€651.26 /Mértékegység