JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 575684-PG Hatlapfejű gépi csavaros 12-24 X 3/8 L, 100PK | AB9RMY 2EY76

APPROVED VENDOR 575684-PG Hatlapfejű gépi csavaros 12-24 x 3/8 L, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB9RMY Modell: 575684-PGKereszthivatkozás: 2EY76

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€80.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.155 "
fej típusaHex
Hossz3 / 8 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 575684-PG Hatlapfejű gépi csavaros 12-24 x 3/8 L, 100 PK
€80.09 /csomag