MASTER MH-70-SS olajtüzelésű sugárzó fűtés 70K | AH8ZYJ 39E998

MASTER MH-70-SS olajtüzelésű sugárzó fűtés 70K

Raktáron
Tétel: AH8ZYJ Modell: MH-70-SSKereszthivatkozás: 39E998

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,364.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajtüzelésű sugárzó melegítő
AC erősítők3.15
BtuH kimenet70,000
Beépített termosztátNem
Vezetékhossz6"
ÜzemanyagtípusJP-8 / Jet A üzemanyag, # 1 / # 2 dízel, petróleum
Fűtési terület1750 sq ft.
Magasság21 "
Hz60
Hossz14.375 "
NEMA Plug konfiguráció5-15
Biztonsági funkciókTúlmelegedés / biztonsági kikapcsoló rendszer
Tank kapacitás4 gal.
Feszültség120 VAC
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.511
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)38.61
Származási országCN

Termék részletek:

    • Üzemanyag-fogyasztás: 0.50 gph
    • Órák egy feltöltéssel: 7

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuH kimenetMagasságHosszFeszültségSzélességÁr
MASTER MH-125-OFR-A olajjal működő sugárzó fűtőberendezés 125k | AC8AFL 39E997 MH-125-OFR-A3.5125,00028.375 "41 "12028.75 "€4,101.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MASTER MH-70-SS olajtüzelésű sugárzó fűtés 70K
€1,364.43 /Mértékegység