PIC GAUGES Általános rendeltetésű vákuummérő, MNPT, 1/2 "NPT, mérőeszköz csatlakozási helye: Alul


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: Nem , Tok színe: Rozsdamentes acél , A ház anyaga: Rozsdamentes acél , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 2 " , Mérőmű típusa: Heavy Duty , Elsődleges alkalmazás: Általános rendeltetésű
StílusModellDial MéretLens AnyagÜzemi hőm. HatótávolságA legkisebb érettségiAljzat anyagaNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
A
201L-402A
4"Műanyag30 fok és 160 fok F között0.5RézRéz€83.19
B
4001-2LA
4"Üveg-30 foktól 180 fokig F0.2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€217.10
C
301L-402A
4"Műanyag30 fok és 160 fok F között0.5Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€133.24
D
6001-2LA
6"Üveg-30 foktól 180 fokig F0.2Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€351.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?