VESTIL LAD-MM-10-P karbantartó létra, 10 lépcsős, perforált, acél

Tétel: AG7VAH Modell: LAD-MM-10-P
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,581.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza81.13 "
Alapszélesség32 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Első görgő átmérője4"
Korlát magassága30 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság130 "
Hossz81.13 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Lépések száma10
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Biztonsági lánc3 / 16 "
Rugós terhelésűNem
Lépésszög58 fok
Mélység7"
Lépésköz10 "
Lépés típusaátlyukadt
Lépés szélessége24 "
Felső platform hossza21 "
Felső platform szélessége24 "
Felső lépésmagasság100 "
Kerékátmérő4"
Kerék típusaPoly-on-Poly
Kerék szélessége1.25 "
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 146.25
Hajó magassága (cm)330.2
Hajó hossza (cm)206.06
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességKorlát magasságaMagasságLépések számaÁr
VESTIL LAD-MM-11-P karbantartó létra, 11 lépcsős, perforált, acél | AG7VAK LAD-MM-11-P87.38 "32 "30 "140 "11€1,779.58
ajánlatkérés
VESTIL LAD-MM-12-P karbantartó létra, 12 lépcsős, perforált, acél | AG7VAM LAD-MM-12-P93.25 "32 "36 "156 "12€1,838.32
ajánlatkérés
VESTIL LAD-MM-2-P karbantartó létra, 2 lépcsős, perforált, acél | AG7VAP LAD-MM-2-P38.5 "29.5 "30 "50 "2€1,198.87
VESTIL LAD-MM-3-P karbantartó létra, 3 lépcsős, perforált, acél | AG7VAR LAD-MM-3-P38.5 "29.5 "30 "60 "3€1,271.44
VESTIL LAD-MM-4-P karbantartó létra, 4 lépcsős, perforált, acél | AG7VAU LAD-MM-4-P43.63 "29.5 "30 "70 "4€1,691.05
VESTIL LAD-MM-5-P karbantartó létra, 5 lépcsős, perforált, acél | AG7VAW LAD-MM-5-P49.75 "29.5 "30 "80 "5€1,222.70
ajánlatkérés
VESTIL LAD-MM-6-P karbantartó létra, 6 lépcsős, perforált, acél | AG7VAY LAD-MM-6-P56.69 "29.5 "30 "90 "6€1,653.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-MM-10-P karbantartó létra, 10 lépcsős, perforált, acél
€2,581.16 /Mértékegység