APPROVED VENDOR 4WPV5 Flange 4 Inch Threaded 304 Stainless Steel | AE2DTK

APPROVED VENDOR 4WPV5 karima 4 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2DTK Modell: 4WPV5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€307.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás150 psi
Lyukak száma8
Dia kívül.9"
Csőméret4"
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5557
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4WPU6 karima 1/2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AE2DTB 4WPU6304 Stainless Steel43.5 "1 / 2 "€73.02
Jóváhagyott eladó 4WPU7 3/4 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AE2DTC 4WPU7304 Stainless Steel43.875 "3 / 4 "€78.37
Jóváhagyott eladó 4WPU8 karima 1 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AE2DTD 4WPU8304 Stainless Steel44.25 "1"€88.64
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4WPU9 karima 1-1 / 4 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AE2DTE 4WPU9304 Stainless Steel44.625 "1.25 "€113.68
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4WPV1 karima 1-1 / 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AE2DTF 4WPV1304 Stainless Steel45"1.5 "€125.89
Jóváhagyott eladó 4WPV2 karima 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AE2DTG 4WPV2304 Stainless Steel46"2"€155.42
Jóváhagyott eladó 4WPV3 2-1 / 2 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél | AE2DTH 4WPV3304 Stainless Steel47"2.5 "€198.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPV5 karima 4 hüvelykes menetes 304 rozsdamentes acél
€307.73 /Mértékegység