APPROVED VENDOR 4VPK6 Deformed Thread Locknut 5/8-11, 800PK | AD9XPN

APPROVED VENDOR 4VPK6 Deformed Thread Locknut 5/8-11, 800PK

Raktáron
Tétel: AD9XPN Model: 4VPK6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€922.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeformált menet-záróanya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezSárga cink, viaszos
Fokozat8
Magasság35 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaDeformált menetzár
Rockwell KeménységC24-32
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső zár
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.76
Hajó magassága (cm)11.01
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretbefejezFokozatMagasságTételRockwell KeménységMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SHY80 fém záróanya C 3/8-24 osztályú - 100 db-os csomag | AD7LEE 4FAU5 FÉL 803 / 8 "-24Sárga cink, viaszosC21 / 64 "Deformált menet-záróanyaHRC24-C32-UNF€55.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4VPK6 Deformed Thread Locknut 5/8-11, 800PK
€922.77 /csomag