Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF7 menetes karima 2-1/2 hüvelykes Npt | AD9PHG

APPROVED VENDOR 4TXF7 menetes karima 2-1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD9PHG Modell: 4TXF7
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
€93.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes karima
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaNPT
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Dia kívül.7"
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.52
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF1 menetes karima 1/2 hüvelykes Npt | AD9PHA 4TXF1-1 / 2 "€18.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF2 menetes karima 3/4 hüvelykes Npt | AD9PHB 4TXF2-3 / 4 "€22.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF3 menetes karima 1 hüvelyk Npt | AD9PHC 4TXF34.25 "1"€34.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF4 menetes karima 1-1/4 hüvelykes Npt | AD9PHD 4TXF4-1.25 "€43.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF5 menetes karima 1-1/2 hüvelykes Npt | AD9PHE 4TXF55"1.5 "€43.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF6 menetes karima 2 hüvelykes Npt | AD9PHF 4TXF6-2"€89.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF8 menetes karima 3 hüvelykes Npt | AD9PHH 4TXF8-3"€130.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXF7 menetes karima 2-1/2 hüvelykes Npt
€93.96 /Mértékegység