Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF4 menetes karima 1-1/4 hüvelykes Npt | AD9PHD

APPROVED VENDOR 4TXF4 menetes karima 1-1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD9PHD Modell: 4TXF4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€49.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes karima
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaNPT
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret1.25 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0665
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF1 menetes karima 1/2 hüvelykes Npt | AD9PHA 4TXF1-1 / 2 "€21.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF2 menetes karima 3/4 hüvelykes Npt | AD9PHB 4TXF2-3 / 4 "€26.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF3 menetes karima 1 hüvelyk Npt | AD9PHC 4TXF34.25 "1"€38.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF5 menetes karima 1-1/2 hüvelykes Npt | AD9PHE 4TXF55"1.5 "€50.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF6 menetes karima 2 hüvelykes Npt | AD9PHF 4TXF6-2"€89.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF7 menetes karima 2-1/2 hüvelykes Npt | AD9PHG 4TXF77"2.5 "€108.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXF8 menetes karima 3 hüvelykes Npt | AD9PHH 4TXF8-3"€133.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXF4 menetes karima 1-1/4 hüvelykes Npt
€49.71 /Mértékegység