Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARVEL CLEAR H417025LS könyök 45 fokos 2 1/2 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWD 2CEY9

HARVEL CLEAR H417025LS könyök 45 fok 2 1/2 hüvelyk oldószeres PVC átlátszó

Raktáron
Tétel: AB9DWD Típus: H417025LSKereszthivatkozás: 2CEY9
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
€724.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaPVC
színekSzűrő kikapcsolása
Kapcsolat típusaOldószer x Oldószer
Max. Nyomás180 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2.5 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
HARVEL CLEAR H417005LS könyök 45 fokos 1/2 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DVZ 2CEY3 H417005LS360 psi 73 ° F-on1 / 2 "€83.36
HARVEL CLEAR H417007LS könyök 45 fokos 3/4 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWA 2CEY4 H417007LS280 psi 73 ° F-on3 / 4 "€125.68
HARVEL CLEAR H417010LS könyök 45 fokos 1 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWB 2CEY5 H417010LS270 psi 73 ° F-on1"€147.26
HARVEL CLEAR H417020LS könyök 45 fokos 2 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWC 2CEY8 H417020LS170 psi 73 ° F-on2"€319.61
HARVEL CLEAR H417030LS könyök 45 fokos 3 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWE 2CEZ1 H417030LS155 psi 73 ° F-on3"€1,080.74
HARVEL CLEAR H417040LS könyök 45 fokos 4 hüvelykes oldószeres PVC átlátszó | AB9DWF 2CEZ2 H417040LS130 psi 73 ° F-on4"€1,841.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARVEL CLEAR H417025LS könyök 45 fok 2 1/2 hüvelyk oldószeres PVC átlátszó
€724.60 /Mértékegység