Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXA5 hegesztési nyak karima 1-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PFR

APPROVED VENDOR 4TXA5 hegesztési nyak karima 1-1/2 hüvelyk hegesztett

Raktáron
Tétel: AD9PFR Modell: 4TXA5
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
€28.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett nyaki karima
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret1.5 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXA4 hegesztési nyak karima 1-1/4 hüvelykes hegesztett | AD9PFQ 4TXA41.25 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXA5 hegesztési nyak karima 1-1/2 hüvelyk hegesztett
€28.97 /Mértékegység