JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXA4 hegesztési nyak karima 1-1/4 hüvelykes hegesztett | AD9PFQ

APPROVED VENDOR 4TXA4 hegesztési nyak karima 1-1/4 hüvelyk hegesztett

Tétel: AD9PFQ Modell: 4TXA4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett nyaki karima
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret1.25 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TXA5 hegesztési nyak karima 1-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PFR 4TXA51.5 "€28.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXA4 hegesztési nyak karima 1-1/4 hüvelyk hegesztett