Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY1 Slip On Frange 2-1/2 inch hegesztett | AD9PDC

APPROVED VENDOR 4TWY1 csúszó karima 2-1/2 hüvelykes hegesztett

Raktáron
Tétel: AD9PDC Modell: 4TWY1
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
€103.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztassa be a karimát
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.34
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWX8 csúszóperem 1-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PDA 4TWX81.5 "€44.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWX9 csúszós karima 2 hüvelykes hegesztett | AD9PDB 4TWX92"€73.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY2 csúszós karima 3 hüvelykes hegesztett | AD9PDD 4TWY23"€135.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY3 csúszós karima 4 hüvelykes hegesztett | AD9PDE 4TWY34"€158.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY4 csúszós karima 5 hüvelykes hegesztett | AD9PDF 4TWY45"€171.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY5 csúszós karima 6 hüvelykes hegesztett | AD9PDG 4TWY56"€228.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY6 csúszós karima 8 hüvelykes hegesztett | AD9PDH 4TWY68"€351.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWY1 csúszó karima 2-1/2 hüvelykes hegesztett
€103.88 /Mértékegység