APPROVED VENDOR 1UNV8 Sheet Acrylic Clear .472 Inch T 48 x 48 In | AB3PLE

APPROVED VENDOR 1UNV8 lap akril átlátszó 472 hüvelyk T 48 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3PLE Modell: 1UNV8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€494.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.060 "
AnyagSejtöntvény akril
Anyag típusaStandard fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság-26 foktól 180 fokig F
Szakítószilárdság10,500 psi
Vastagság0.472 "
Vastagsági tolerancia+0.030 "/ - 0.070"
Szélesség48 "
Szélesség tűrés+/- 0.060 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)1.2
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3920515000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UNN5 lap akril átlátszó 0.118 x 12 x 12 hüvelyk | AB3PJV 1UNN512 "+/- 0.060 "0.118 "+0.020 "/ - 0.030"12 "+/- 0.060 "€9.91
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UNN6 lap akril átlátszó 0.177 x 12 x 12 hüvelyk | AB3PJW 1UNN612 "+/- 0.060 "0.177 "+0.022 "/ - 0.038"12 "+/- 0.060 "€14.01
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UNN7 lap akril átlátszó, 236 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB3PJX 1UNN712 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/ - 0.045"12 "+/- 0.060 "€15.67
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1UNN8 lap akril átlátszó, 354 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PJY 1UNN812 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/ - 0.060"12 "+/- 0.060 "€24.95
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1UNN9 lap akril átlátszó, 472 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PJZ 1UNN912 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/ - 0.070"12 "+/- 0.060 "€30.83
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1UNP1 lap akril átlátszó, 709 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PKA 1.UNP112 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/ - 0.080"12 "+/- 0.060 "€46.34
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1UNP2 lap akril átlátszó, 945 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PKB 1.UNP212 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/ - 0.087"12 "+/- 0.060 "€69.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNV8 lap akril átlátszó 472 hüvelyk T 48 x 48 hüvelyk
€494.77 /Mértékegység