JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY5 csúszós karima 6 hüvelykes hegesztett | AD9PDG

APPROVED VENDOR 4TWY5 csúszós karima 6 hüvelykes hegesztett

Raktáron
Tétel: AD9PDG Modell: 4TWY5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€228.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztassa be a karimát
test anyagaFekete acél
Osztály150
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás150 psi @ 450 fok F
Csőméret6"
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.13
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7307915010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWX8 csúszóperem 1-1/2 hüvelykes hegesztett | AD9PDA 4TWX81.5 "€44.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWX9 csúszós karima 2 hüvelykes hegesztett | AD9PDB 4TWX92"€73.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY1 Slip On Frange 2-1/2 inch hegesztett | AD9PDC 4TWY12.5 "€103.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY2 csúszós karima 3 hüvelykes hegesztett | AD9PDD 4TWY23"€135.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY3 csúszós karima 4 hüvelykes hegesztett | AD9PDE 4TWY34"€158.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY4 csúszós karima 5 hüvelykes hegesztett | AD9PDF 4TWY45"€171.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TWY6 csúszós karima 8 hüvelykes hegesztett | AD9PDH 4TWY68"€351.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWY5 csúszós karima 6 hüvelykes hegesztett
€228.94 /Mértékegység