Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17263.031.0203 U-csavar 5 / 16-18 acél cink | AG2KKL 31KG02

GRAINGER U17263.031.0203 U-csavar 5/16-18 Cink acél

Raktáron
Tétel: AG2KKL Modell: U17263.031.0203Kereszthivatkozás: 31KG02
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
€2.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Belső hossza3"
Belső szélesség2"
AnyagAcél
Menet hossza1.5 "
Menetméret5 / 16-18
típusSquare Bend

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0783
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A / ASME B18.21.1 Type A

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17263.031.0203 U-csavar 5/16-18 Cink acél
€2.23 /Mértékegység