Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNX9 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 4 hüvelykes hossz 80. táblázat | AD9MTD

APPROVED VENDOR 4TNX9 mellbimbó 1 1/2 hüvelykes, 304 rozsdamentes acél, 4 hüvelyk, 80-as hosszütemezés

Raktáron
Tétel: AD9MTD Modell: 4TNX9
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
€49.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.1.5 "
Hossz4"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.1.9 "
Csőméret1.5 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.47
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNU1 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 2 hüvelykes hosszúság 80. táblázat | AD9MQQ 4TNU12"€27.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNU9 mellbimbó 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 2 1/2 hüvelyk 80. táblázat | AD9MQZ 4TNU92.5 "€37.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNV9 mellbimbó 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3 hüvelykes hossz 80. táblázat | AD9MRJ 4TNV93"€47.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNW9 Mellbimbó 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3 1/2 hüvelyk 80. táblázat | AD9MRU 4TNW93.5 "€53.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TNZ9 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 6 hüvelykes hosszúság 80. táblázat | AD9MTX 4TNZ96"€70.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPA9 mellbimbó 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 8 hüvelyk hossz 80. táblázat | AD9MUP 4TPA98"€92.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4TPC9 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 10 hüvelykes hosszúság 80. táblázat | AD9MUZ 4TPC910 "€93.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNX9 mellbimbó 1 1/2 hüvelykes, 304 rozsdamentes acél, 4 hüvelyk, 80-as hosszütemezés
€49.63 /Mértékegység