Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH SDL100 Ph/orp/hőmérsékletmérő/adatgyűjtő | AA3HVM 11L566

EXTECH SDL100 Ph/orp/hőmérsékletmérő/adatgyűjtő

Raktáron
Tétel: AA3HVM Típus: SDL100Kereszthivatkozás: 11L566

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€695.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételpH / ORP / hőmérséklet-nyilvántartó
Automatikus kikapcsolásAutomatikus kikapcsolás letiltással
Automatikus hőmérséklet-kompenzációIgen
Kábel hossza39 "(1 m)
Kalibráció3 pont
kijelzőKettős LCD
Megjelenített hőmérsékleti tartomány32 és 149 °C között, 0 és 65 °C között
FelületSD kártya és RS-232 interfész
Memory design20 millió adatrögzítés 2G SD-kártyával
Üzemi hőm. Hatótávolság32 és 149 fokok
ORP pontosság+/- 0.05% + 2d
ORP tartomány-1999mV-tól 1999mV-ig
ORP felbontás1mV
pH pontosság+/- 0.02 pH + 2d
pH tartomány0-14 pH
pH-felbontás0.01pH
Áramforráshat AA elem
AlkategóriaHandheld
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.8 ° F / 1 ° C
Temp. Felbontás0.1 fok
Hőmérséklet-kompenzációs tartomány0-100 ° C
VízállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód9027804560
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH SDL100 Ph/orp/hőmérsékletmérő/adatgyűjtő
€695.86 /Mértékegység