JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMG1 Karton kapocsrúd 7/16 x 1/2 L - 100000 csomag | AD9DEX

APPROVED VENDOR 4PMG1 kartonkapcsos rúd 7/16 x 1/2 literes - 100000 XNUMX csomag

Raktáron
Tétel: AD9DEX Modell: 4PMG1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€202.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarton kapcsok
Összehasonlítás típusaRagasztóanyag
színekEzüst
Korona7 / 16 "
Láb hossz1 / 2 "
AnyagHorganyzott fém
Pont típusaéles
Tűző típusabot
Stick mennyiség50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.1425
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8305200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekLáb hosszAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PME8 Karton kapocsrúd 1-3/8 x 5/8 L - 25000 csomag | AD9DEL 4 PM8Réz5 / 8 "Réz fém€271.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PME9 Kartonkapocs 1-3/8 x 3/4 L - 25000 csomag | AD9DEM 4 PM9Réz3 / 4 "Réz fém€476.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF2 Kartonkapcsos tekercs 1-1/4 x 5/8 L - 24000 csomag | AD9DEP 4PMF2Réz5 / 8 "Réz fém€496.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF3 Kartonkapcsos tekercs 1-1/4 x 3/4 L - 24000 csomag | AD9DEQ 4PMF3Réz3 / 4 "Réz fém€435.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF6 kartonkapcsos rúd 3/8 x 1/4 literes - 100000 csomag | AD9DET 4PMF6Ezüst1 / 4 "Horganyzott fém€136.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF8 Karton kapocsrúd 7/16 x 5/16l - 100000 csomag | AD9DEV 4PMF8Ezüst5 / 16 "Horganyzott fém€173.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF9 Karton kapocsrúd 7/16 x 3/8 L - 100000 csomag | AD9DEW 4PMF9Ezüst3 / 8 "Horganyzott fém€191.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PMG1 kartonkapcsos rúd 7/16 x 1/2 literes - 100000 XNUMX csomag
€202.78 /Mértékegység