JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF3 Kartonkapcsos tekercs 1-1/4 x 3/4 L - 24000 csomag | AD9DEQ

APPROVED VENDOR 4PMF3 kartonkapcsos tekercs 1-1/4 x 3/4 L - 24000 db

Raktáron
Tétel: AD9DEQ Modell: 4PMF3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€438.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarton kapcsok
Tekercs mennyisége1000
Összehasonlítás típusaRagasztóanyag
színekRéz
Korona1-1 / 4 "
Láb hossz3 / 4 "
AnyagRéz fém
Pont típusaéles
Tűző típusaTekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.4975
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8305906000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekLáb hosszAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PME8 Karton kapocsrúd 1-3/8 x 5/8 L - 25000 csomag | AD9DEL 4 PM8Réz5 / 8 "Réz fém€273.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PME9 Kartonkapocs 1-3/8 x 3/4 L - 25000 csomag | AD9DEM 4 PM9Réz3 / 4 "Réz fém€479.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF2 Kartonkapcsos tekercs 1-1/4 x 5/8 L - 24000 csomag | AD9DEP 4PMF2Réz5 / 8 "Réz fém€499.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF6 kartonkapcsos rúd 3/8 x 1/4 literes - 100000 csomag | AD9DET 4PMF6Ezüst1 / 4 "Horganyzott fém€138.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF8 Karton kapocsrúd 7/16 x 5/16l - 100000 csomag | AD9DEV 4PMF8Ezüst5 / 16 "Horganyzott fém€176.38
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF9 Karton kapocsrúd 7/16 x 3/8 L - 100000 csomag | AD9DEW 4PMF9Ezüst3 / 8 "Horganyzott fém€194.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMG1 Karton kapocsrúd 7/16 x 1/2 L - 100000 csomag | AD9DEX 4PMG1Ezüst1 / 2 "Horganyzott fém€205.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PMF3 kartonkapcsos tekercs 1-1/4 x 3/4 L - 24000 db
€438.06 /Mértékegység