BUSSMANN LPN-RK-SPI sorozatú, RK1 osztályú biztosítékok


Szűrő
Test anyaga: Melamin , Osztály: RK1 , Elem: Kettős , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID , Jelző / nem jelző: jelezve , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Sebesség: Késleltetés
StílusModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
LPN-RK-110SPI
Penge1 9 / 16 "110300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on7.125 "250 VAC/DC€402.73
A
LPN-RK-450SPI
Penge2.875 "450300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on10.375 "250 VAC/DC€1,030.82
A
LPN-RK-600SPI
Penge2.875 "600300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on10.375 "250 VAC/DC€1,155.01
A
LPN-RK-400SPI
Penge2.375 "400300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€625.94
A
LPN-RK-70SPI
Penge1 3 / 32 "70300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on5.875 "250 VAC/DC€174.68
A
LPN-RK-500SPI
Penge2.875 "500300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on10.375 "250 VAC/DC€1,181.80
A
LPN-RK-80SPI
Penge1 3 / 32 "80300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on5.875 "250 VAC/DC€189.62
A
LPN-RK-175SPI
Penge1 9 / 16 "175300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on7.125 "250 VAC/DC€366.43
A
LPN-RK-250SPI
Penge2.375 "250300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€667.71
A
LPN-RK-125SPI
Penge1 9 / 16 "125300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on7.125 "250 VAC/DC€358.65
A
LPN-RK-300SPI
Penge2.375 "300300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€602.25
A
LPN-RK-200SPI
Penge1 9 / 16 "200300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on7.125 "250 VAC/DC€337.16
A
LPN-RK-90SPI
Penge1 3 / 32 "90300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on5.875 "250 VAC/DC€153.86
A
LPN-RK-100SPI
Penge1 3 / 32 "100300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on5.875 "250 VAC/DC€175.39
A
LPN-RK-350SPI
Penge2.375 "350300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€583.16
A
LPN-RK-225SPI
Penge2.375 "225300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€676.40
A
LPN-RK-150SPI
Penge1 9 / 16 "150300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on7.125 "250 VAC/DC€381.63
B
LPN-RK-35SPI
Hengeres13 / 16 "35300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on3"250VAC / 125VDC€67.86
B
LPN-RK-60SPI
Hengeres13 / 16 "60300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on3"250VAC / 125VDC€75.74
B
LPN-RK-45SPI
Hengeres13 / 16 "45300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on3"250VAC / 125VDC€67.38
B
LPN-RK-40SPI
Hengeres13 / 16 "40300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on3"250VAC / 125VDC€70.39
B
LPN-RK-50SPI
Hengeres13 / 16 "50300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on3"250VAC / 125VDC€65.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?