JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF2 Kartonkapcsos tekercs 1-1/4 x 5/8 L - 24000 csomag | AD9DEP

APPROVED VENDOR 4PMF2 kartonkapcsos tekercs 1-1/4 x 5/8 L - 24000 db

Raktáron
Tétel: AD9DEP Modell: 4PMF2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€496.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarton kapcsok
Tekercs mennyisége1000
Összehasonlítás típusaRagasztóanyag
színekRéz
Korona1-1 / 4 "
Láb hossz5 / 8 "
AnyagRéz fém
Pont típusaéles
Tűző típusaTekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.4725
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8305906000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekLáb hosszAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PME8 Karton kapocsrúd 1-3/8 x 5/8 L - 25000 csomag | AD9DEL 4 PM8Réz5 / 8 "Réz fém€271.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PME9 Kartonkapocs 1-3/8 x 3/4 L - 25000 csomag | AD9DEM 4 PM9Réz3 / 4 "Réz fém€476.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF3 Kartonkapcsos tekercs 1-1/4 x 3/4 L - 24000 csomag | AD9DEQ 4PMF3Réz3 / 4 "Réz fém€435.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF6 kartonkapcsos rúd 3/8 x 1/4 literes - 100000 csomag | AD9DET 4PMF6Ezüst1 / 4 "Horganyzott fém€136.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF8 Karton kapocsrúd 7/16 x 5/16l - 100000 csomag | AD9DEV 4PMF8Ezüst5 / 16 "Horganyzott fém€173.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMF9 Karton kapocsrúd 7/16 x 3/8 L - 100000 csomag | AD9DEW 4PMF9Ezüst3 / 8 "Horganyzott fém€191.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PMG1 Karton kapocsrúd 7/16 x 1/2 L - 100000 csomag | AD9DEX 4PMG1Ezüst1 / 2 "Horganyzott fém€202.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PMF2 kartonkapcsos tekercs 1-1/4 x 5/8 L - 24000 db
€496.02 /Mértékegység