Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PDH8 Union Tee/one End Swagged 5/8 Inch - 2 db | AD9CAB

APPROVED VENDOR 4PDH8 Union Tee/one End Swagged 5/8 hüvelyk – 2 db

Raktáron
Tétel: AD9CAB Modell: 4PDH8
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
€5.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel5/8 Réz hozzáférési póló
csatlakozás5/8
Csatlakozás mérete5/8 "OD x 5/8" csúszó illesztés
Belül Dia.5 / 8 "
Hossz3.25 "
Dia kívül.5 / 8 "
Prod. LeírásUnion Tee / Az egyik vége megcsappant
típusSárgaréz / Réz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481809050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsatlakozás méreteBelül Dia.TételHosszDia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PDH5 Union Tee/one End Swagged 1/4 inch - 2 db | AD9BZY 4PDH51/41/4 "OD x 1/4" csúszó illesztés1 / 4 "1/4 Réz hozzáférési póló2.75 "1 / 4 "€18.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PDH6 Union Tee/one End Swagged 3/8 Inch - 2 db | AD9BZZ 4PDH63/83/8 "OD x 3/8" csúszó illesztés3 / 8 "3/8 Réz hozzáférési póló2.75 "3 / 8 "€5.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PDH7 Union Tee/one End Swagged 1/2 inch - 2 db | AD9CAA 4PDH71/21/2 "OD x 1/2" csúszó illesztés1 / 2 "1/2 Réz hozzáférési póló3"1 / 2 "€5.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PDH8 Union Tee/one End Swagged 5/8 hüvelyk – 2 db
€5.84 /Mértékegység