Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PDH6 Union Tee/one End Swagged 3/8 Inch - 2 db | AD9BZZ

APPROVED VENDOR 4PDH6 Union Tee/one End Swagged 3/8 hüvelyk – 2 db

Raktáron
Tétel: AD9BZZ Modell: 4PDH6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€5.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel3/8 Réz hozzáférési póló
csatlakozás3/8
Csatlakozás mérete3/8 "OD x 3/8" csúszó illesztés
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz2.75 "
Dia kívül.3 / 8 "
Prod. LeírásUnion Tee / Az egyik vége megcsappant
típusSárgaréz / Réz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481809050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsatlakozás méreteBelül Dia.TételHosszDia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PDH5 Union Tee/one End Swagged 1/4 inch - 2 db | AD9BZY 4PDH51/41/4 "OD x 1/4" csúszó illesztés1 / 4 "1/4 Réz hozzáférési póló2.75 "1 / 4 "€18.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PDH7 Union Tee/one End Swagged 1/2 inch - 2 db | AD9CAA 4PDH71/21/2 "OD x 1/2" csúszó illesztés1 / 2 "1/2 Réz hozzáférési póló3"1 / 2 "€5.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PDH8 Union Tee/one End Swagged 5/8 Inch - 2 db | AD9CAB 4PDH85/85/8 "OD x 5/8" csúszó illesztés5 / 8 "5/8 Réz hozzáférési póló3.25 "5 / 8 "€5.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PDH6 Union Tee/one End Swagged 3/8 hüvelyk – 2 db
€5.34 /Mértékegység