JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NTD3 cső 0.183 hüvelyk azonosítójú 5/16 hüvelykes külső átmérő alumínium | AD8ZMD

APPROVED VENDOR 4NTD3 cső 0.183 hüvelykes belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérőjű alumínium

Tétel: AD8ZMD Modell: 4NTD3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€71.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.183 "
Hossz6"
AnyagAlumínium
Max. Nyomás3851 PSI
Dia kívül.5 / 16 "
Temp. Hatótávolság-452 - 400 F
típusZökkenőmentes
Falvastagság0.065 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7608100030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NRX6 Cső 0.194 hüvelyk Id 1/4 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZKR 4NRX60.194 "1230 PSI1 / 4 "0.028 "€35.16
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NTC6 Cső 0.09 hüvelyk Id 3/16 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZLX 4NTC60.090 "4774 PSI3 / 16 "0.049 "€43.67
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NTC9 cső 0.12 hüvelyk azonosító 1/4 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZMA 4NTC90.120 "4799 PSI1 / 4 "0.065 "€34.19
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NTD2 cső 0.215 hüvelyk Id 5/16 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZMC 4NTD20.215 "2903 PSI5 / 16 "0.049 "€33.89
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NTD5 cső 0.277 hüvelyk azonosító 3/8 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZMF 4NTD50.277 "2431 PSI3 / 8 "0.049 "€37.07
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NTD6 cső 0.245 hüvelyk azonosító 3/8 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZMG 4NTD60.245 "3224 PSI3 / 8 "0.065 "€40.02
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4NTE5 cső 0.62 hüvelyk azonosító 3/4 hüvelyk külső átmérő alumínium | AD8ZMQ 4NTE50.62 "1621 PSI3 / 4 "0.065 "€58.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTD3 cső 0.183 hüvelykes belső átmérő 5/16 hüvelyk külső átmérőjű alumínium
€71.05 /Mértékegység