Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4NFC2 Anchor Spikes 3/8 X 12 Inch Length, 13PK | AD8XEE

APPROVED VENDOR 4NFC2 horgonytüskék, 3/8 x 12 hüvelykes hosszúság, 13 PK

Raktáron
Tétel: AD8XEE Modell: 4NFC2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€33.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos fejű rögzítő tüskék
Átmérő3 / 8 "
befejezFényes
Fej Dia.3 / 4 "
fej típusaLakás
Hossz12 "
AnyagAcél
Szár típusaSima, Gyémántcsúcs
Méret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7317005520
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFC2 horgonytüskék, 3/8 x 12 hüvelykes hosszúság, 13 PK
€33.80 /csomag