Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFD1 Boiler Gage Square 0-200psi 80–320 F | AD6XHT

APPROVED VENDOR 4CFD1 Boiler Gage Square 0-200psi 80–320 F

Raktáron
Tétel: AD6XHT Modell: 4CFD1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€67.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKazánmérő
ÜgyNégyzet
A tok színeFekete
Esetmagasság3-11 / 16 In.
Case MaterialAcél
A tok szélessége3-11 / 16 In.
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "NPT
nyomás tartomány0 - 1400 kPa
Aljzat anyagaSárgaréz
Szár hossza2.06 "
Hőmérséklet Pontosság+ /-3%
Temp. Hatótávolság80-320 F
CsőanyagBronz
MunkaszélességÜveg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9026208000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nyomás pontossága (+/- 3-2-3%)
    • Szárhosszabbítás (hüvelyk) (1.48)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFD1 Boiler Gage Square 0-200psi 80–320 F
€67.64 /Mértékegység