Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VCE 4CEY3 VENTOR panelre szerelhető nyomásmérő U bilincs 2 In | AD6XGF

APPROVED VENDOR 4CEY3 panelre szerelhető nyomásmérő U bilincs 2 in

Raktáron
Tétel: AD6XGF Modell: 4CEY3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€25.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanelre szerelhető nyomásmérő
Pontosság+/- 3-2-3%
A tok színeFekete
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás mérete1 / 8 "NPT
Dial Méret2"
A nyomtáv típusaU bilincs
Lens AnyagPolikarbonát
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Választék0-1000 psi
A legkisebb érettségi10 psi
Aljzat anyagaSárgaréz
CsőanyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9026208000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteDial MéretA nyomtáv típusaÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékA legkisebb érettségiÁr
JÓVÁHAGYOTT VCE 4CEY2 VENTOR panelre szerelhető nyomásmérő U bilincs 2 In | AD6XGE 4CEY21 / 8 "NPT2"U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-400 psi10 psi€25.93
JÓVÁHAGYOTT VENTOR 4CEY4 panelre szerelhető nyomásmérő U bilincs 2 In | AD6XGG 4CEY41 / 8 "NPT2"U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-3000 psi10 psi€25.95
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CEZ2 panelre szerelhető nyomásmérő U bilincs 2 In | AD6XGP 4CEZ21 / 4 "NPT2"U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-400 psi10 psi€25.41
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CEZ3 panelre szerelhető nyomásmérő U bilincs 2 be | AD6XGQ 4CEZ31 / 4 "NPT2"U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-600 psi10 psi€17.79
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CEZ4 panelre szerelhető nyomásmérő U bilincs 2 In | AD6XGR 4CEZ41 / 4 "NPT2"U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-1000 psi10 psi€25.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFA3 panelre szerelhető nyomásmérő U bilincs 2-1/2 | AD6XHA 4CFA31 / 4 "NPT2.5 "U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-400 psi10 psi€27.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CFA4 panelre szerelhető nyomásmérő U bilincs 2-1/2 | AD6XHB 4CFA41 / 4 "NPT2.5 "U bilincs-40 foktól 150 fokig F0-600 psi10 psi€27.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CEY3 panelre szerelhető nyomásmérő U bilincs 2 in
€25.95 /Mértékegység