Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCG2 Hatlapú könyökös sárgaréz, 1/4 hüvelykes Fnpt | AD6WWN

APPROVED VENDOR 4CCG2 hatlapú könyök sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AD6WWN Modell: 4CCG2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€25.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex könyök
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret7 / 8 "
Hossz1.375 "
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.1-25 / 64 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCF8 Hatlapfejű könyökréz, 1/16 hüvelykes Fnpt | AD6WWK 4CCF89 / 16 "13 / 16 "1"1 / 16 "€25.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCF9 Hatlapfejű könyökös sárgaréz, 1/8 hüvelykes Fnpt | AD6WWL 4CCF93 / 4 "1"1-17 / 64 "1 / 8 "€22.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCG1 Hatlapfejű könyökréz, 1/8 hüvelyk x 1/4 hüvelykes Fnpt | AD6WWM 4CCG13 / 4 "1.25 "1-17 / 64 "1 / 8 "x 1 / 4"€25.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCG3 Hatlapfejű könyökös sárgaréz 1/4 hüvelykes x 3/8 hüvelykes Fnpt | AD6WWP 4CCG37 / 8 "1.375 "1-25 / 64 "1 / 4 "x 3 / 8"€32.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCJ1 Hatlapú könyökös sárgaréz, 3/8 hüvelykes Fnpt | AD6WWQ 4CCJ11"1.625 "1-33 / 64 "3 / 8 "€34.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCJ2 Hatlapú könyökös sárgaréz, 1/2 hüvelykes Fnpt | AD6WWR 4CCJ21.25 "1.875 "1-57 / 64 "1 / 2 "€54.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CCJ3 Hatlapú könyökös sárgaréz, 3/4 hüvelykes Fnpt | AD6WWT 4CCJ31.5 "2.25 "2-17 / 64 "3 / 4 "€78.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCG2 hatlapú könyök sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt
€25.36 /Mértékegység