Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVHC6-6F csatlakozótest 3/8-18 test sárgaréz | AF6WAP 20LF28

SNAP-TITE BVHC6-6F csatlakozótest 3/8-18 test sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6WAP Modell: BVHC6-6FKereszthivatkozás: 20LF28
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
€75.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség72 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás2250 PSI
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret3 / 8 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaTömítés típusaÁr
SNAP-TITE BVEAC6-6F csatlakozótest 3/8-18 test sárgaréz | AF6VZQ 20LF06 BVEAC6-6FFNPT7.2 gpm1500 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€271.39
SNAP-TITE BVEAC6-6M csatlakozótest 3/8-18 test sárgaréz | AF6VZR 20LF07 BVEAC6-6MMNPT27 gpm1500 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€183.12
SNAP-TITE BVHC6-6FV csatlakozótest 3/8-18 test sárgaréz | AF6WAQ 20LF29 BVHC6-6FVFNPT25 gpm2250 PSI-20 foktól 375 fokig FVitonViton€84.12
SNAP-TITE BVHC6-6M csatlakozótest 3/8-18 test sárgaréz | AF6WAR 20LF30 BVHC6-6MMNPT35 gpm2250 PSI-40 foktól 200 fokig FBuna N.€78.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVHC6-6F csatlakozótest 3/8-18 test sárgaréz
€75.26 /Mértékegység