APPROVED VENDOR 45197 Anchor Bolt L Hook 3/4-10 X 3-3/4 Inch | AB6LRV 21Y456

APPROVED VENDOR 45197 horgonycsavar L horog 3/4-10 x 3-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6LRV Típus: 45197Kereszthivatkozás: 21Y456

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorgonycsavar
befejezEgyszerű
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság35000 psi
Teljes hossz16 "
Menet hossza3.75 "
Menetméret3 / 4-10
típusL horog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.85
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód7318152041
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 45197 horgonycsavar L horog 3/4-10 x 3-3/4 hüvelyk
€19.58 /csomag