Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4447 Shoulderscrew Hex 5/16-18 5/16, 5PK | AE9HXJ 6JY64

APPROVED VENDOR 4447 Shoulderscrew Hex 5/16-18 5/16, 5PK

Raktáron
Tétel: AE9HXJ Típus: 4447Kereszthivatkozás: 6JY64

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€72.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság1 / 4 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság116,000 psi
Rockwell KeménységB95 – B100
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz5 / 16 "
Vállhossz tűrés+0.002 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16-18
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4447 Shoulderscrew Hex 5/16-18 5/16, 5PK
€72.08 /csomag