APPROVED VENDOR 4400 OLP1 Hose Reel Industrial 1/4 Inch 500 Psi | AD8PRL 4LMH3

APPROVED VENDOR 4400 OLP1 tömlőorsó ipari 1/4 hüvelykes 500 Psi

Raktáron
Tétel: AD8PRL Modell: 4400 OLP1Kereszthivatkozás: 4LMH3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€465.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékIpari
befejezPorbevonatú
Tömlő azonosítójaNem
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza35 láb.
Tömlő kimenet (be)1 / 4 "
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás500 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság12.625 "
Teljes hossz5.5 "
Teljes szélesség12.875 "
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusa
Forgatható anyagCink-dikromát / acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.71
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTeljes hosszÁr
APPROVED VENDOR 4600 OLP1 Hose Reel Industrial 3/8 Inch 500 Psi | AD8PRM 4LMH4 4600 OLP13 / 8 "25 láb.5.375 "€417.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4400 OLP1 tömlőorsó ipari 1/4 hüvelykes 500 Psi
€465.66 /Mértékegység