Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4314 Shoulder Screw Stainless Steel 4-40 3/8 L, 10PK | AE9HFF 6JU27

APPROVED VENDOR 4314 Vállcsavar rozsdamentes acél 4-40 3/8 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AE9HFF Típus: 4314Kereszthivatkozás: 6JU27

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€27.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság1 / 8 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság116,000 psi
Rockwell KeménységB95 – B100
Váll Dia1 / 8 "
Vállhossz3 / 8 "
Vállhossz tűrés+0.002 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza5 / 32 "
Menetméret4-40
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4314 Vállcsavar rozsdamentes acél 4-40 3/8 L, 10PK
€27.60 /csomag