Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 4094 Thumb Nut 1/4-20, 5PK | AB2YLY 1PU49

APPROVED VENDOR 4094 Hüvelyanya 1/4-20, 5PK

Raktáron
Tétel: AB2YLY Típus: 4094Kereszthivatkozás: 1PU49
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
€129.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj
Alapdia.1 / 2 "
Alapmagasság3 / 4 "
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezPasszivált
Fokozat18-8
Fej Dia.1"
Fejmagasság1 / 4 "
Magasság1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaKerek recézett hüvelyes anya
Teljes magasság1"
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menet típusaUNC
típusKerek göndörített stílus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4094 Hüvelyanya 1/4-20, 5PK
€129.72 /csomag