APPROVED VENDOR 4020-SL Thumb Screw Knurled 8-32X1/2 L, 5PK | AB2ZGG 1PY51

APPROVED VENDOR 4020-SL hüvelyes csavar recézett 8-32X1/2 L, 5PK

Tétel: AB2ZGG Típus: 4020-SLKereszthivatkozás: 1PY51

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj csavar
Osztály2A
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete3 / 64 "
befejezPasszivált
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság1 / 2 "
Fejvastagság0.500 "
fej típusarecézett
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85 – B95
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság80,000
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4020-SL hüvelyes csavar recézett 8-32X1/2 L, 5PK