WALTER TOOLS A32U-DWLNL4 Indexable Boring Bar Top And Hole Clamp | AF9MFV 30EP38

WALTER TOOLS A32U-DWLNL4 Indexálható fúrórúd felső és lyukkapocs

Raktáron
Tétel: AF9MFV Típus: A32U-DWLNL4Kereszthivatkozás: 30EP38

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€854.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható unalmas bár
ANSI számA32U-DWLNL4
Dia Dia.1.260 "
Vágóél típusa-6 fok
Helyezze be az alakzatotTrigon
Ólomszög95 fok
Bal / jobb kézBal
Min. Furat2.5 "
Felszerelési stílusFelső és lyuk befogása
Teljes hossz13.779 "
GereblyeNegatív
Szár anyagaAcél
Stílus95 fokos unalmas és szembenéző
típusHűtőfolyadék keresztül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.247
Hajó magassága (cm)10.21
Hajó hossza (cm)48.21
Hajószélesség (cm)10.59
HS-kód8209000030

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számHelyezze be az alakzatotÓlomszögBal / jobb kézMin. FuratTeljes hosszStílusÁr
WALTER TOOLS A12S-DTFNR3 forgatható fúrórúd felső és lyuk bilincs | AF9LLQ 30EM09 A12S-DTFNR3A12S-DTFNR3Háromszögű90 fokJobb1.024 "9.842 "90 fokos unalmas és szembenéző€550.62
WALTER TOOLS A16T-DWLNR4 forgatható fúrórúd felső és lyuk bilincs | AF9LLV 30EM77 A16T-DWLNR4A16T-DWLNR4Trigon95 fokJobb1.299 "11.811 "95 fokos unalmas és szembenéző€598.12
WALTER TOOLS A24T-DCLNL4 forgatható fúrórúd felső és lyukkapocs | AF9LMC 30EN49 A24T-DCLNL4A24T-DCLNL4Paralelogramma95 fokBal1.76 "11.811 "95 fokos unalmas és szembenéző€807.17
WALTER TOOLS A12S-DTFNL3 Indexálható fúrórúd felső és furat bilincs | AF9LWY 30EM08 A12S-DTFNL3A12S-DTFNL3Háromszögű90 fokBal1.024 "9.842 "90 fokos unalmas és szembenéző€550.62
WALTER TOOLS A16T-DCLNL4 forgatható fúrórúd felső és lyuk bilincs | AF9LZA 30EM63 A16T-DCLNL4A16T-DCLNL4Paralelogramma95 fokBal1.28 "11.811 "95 fokos unalmas és szembenéző€598.12
WALTER TOOLS A16T-DCLNR4 forgatható fúrórúd felső és lyuk bilincs | AF9LZB 30EM65 A16T-DCLNR4A16T-DCLNR4Paralelogramma95 fokJobb1.28 "11.811 "95 fokos unalmas és szembenéző€598.12
WALTER TOOLS A16T-DDUNL4 Indexálható fúrórúd felső és lyukkapocs | AF9LZC 30EM67 A16T-DDUNL4A16T-DDUNL4gyémánt93 fokBal1.5 "11.811 "93 fokos unalmas és szembenéző€598.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A32U-DWLNL4 Indexálható fúrórúd felső és lyukkapocs
€854.95 /Mértékegység