Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX96 csatoló 3/4 hüvelykes méret | AD2AEC

APPROVED VENDOR 3LX96 csatoló 3/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AD2AEC Modell: 3LX96
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
€9.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális tengelykapcsoló
DesignKözös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást
AnyagTemperönthető
Max. Nyomás110 psi
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 - 160 F
típus(F) NPT vége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7307199060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX94 csatoló 3/4 hüvelykes méret | AD2AEA 3LX94Tömlő vége€8.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX95 csatoló 3/4 hüvelykes méret | AD2AEB 3LX95(M) NPT vége€9.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX96 csatoló 3/4 hüvelykes méret
€9.09 /Mértékegység