Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX95 csatoló 3/4 hüvelykes méret | AD2AEB

APPROVED VENDOR 3LX95 csatoló 3/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AD2AEB Modell: 3LX95
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
€7.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális tengelykapcsoló
DesignKözös fej, kiküszöböli a nem megfelelő illesztést és lehetővé teszi a közvetlen csatlakozást
AnyagTemperönthető
Max. Nyomás110 psi
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-20 - 160 F
típus(M) NPT vége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7307199060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX94 csatoló 3/4 hüvelykes méret | AD2AEA 3LX94Tömlő vége€7.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX96 csatoló 3/4 hüvelykes méret | AD2AEC 3LX96(F) NPT vége€7.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX95 csatoló 3/4 hüvelykes méret
€7.53 /Mértékegység