Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX30 Csatlakozóaljzat, 2 hüvelykes | AD2ABT

APPROVED VENDOR 3LX30 csatlakozóaljzat, 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2ABT Modell: 3LX30
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
€46.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x tömlőszár
Csatoló mérete2"
Csatolás típusaC
Tömlő mérete2"
Max. Nyomás250 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7609000000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteTömlő méreteMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LW96 Csatlakozóaljzat 1 hüvelykes | AC9ZXM 3 LW961"1"250 psi€24.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX13 csatlakozóaljzat 1.5 hüvelykes | AD2AAZ 3LX131.5 "1.5 "250 psi€25.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX46 csatlakozóaljzat 3 hüvelykes | AD2ACK 3LX463"3"125 psi€57.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX63 csatlakozóaljzat 4 hüvelykes | AD2ADB 3LX634"4"100 psi€81.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX30 csatlakozóaljzat, 2 hüvelykes
€46.29 /Mértékegység