GOULDS WATER TECHNOLOGY 5AVN315HM03 Constant Pressure Booster Pump, 5 Hp, Single Phase, 230VAC, 82 PSI | CP6PLT 48GP36

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5AVN315HM03 állandó nyomásfokozó szivattyú, 5 LE, egyfázisú, 230 VAC, 82 PSI

Raktáron
Tétel: CP6PLT Típus: 5AVN315HM03Kereszthivatkozás: 48GP36

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,009.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásfokozó szivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5AVN315HM03 állandó nyomásfokozó szivattyú, 5 LE, egyfázisú, 230 VAC, 82 PSI
€11,009.60 /Mértékegység